Bailey - OSR 64211DWESY Lampe LED culot PGJ19-1/2/3 12V 9.2W pour phares auto (pack 2pcs) - 147062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 8 W
Culot - PGJ19
flux lumineux de la source - 720 lm
technologie - LED
désignation de norme (ECE) - autre
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4062172401890
Réf. Sonepar
03637240189
Réf. Fournisseur
147062
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
8 W
Culot:
PGJ19
flux lumineux de la source:
720 lm
technologie:
LED
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Oui
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
68.3 mm
diamètre:
17.2 mm
Les Atouts de l'article:
Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique dans des phares extérieurs. Ils conviennent uniquement comme éclairage intérieur pour les véhicules circulant sur la voie publique ou comme éclairage extérieur





