Bailey - OSR 6423 SV8.5-8 11X36mm 24V 5W 1500h Clair C5W Lampe automobile - 70100223980

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 5 W
Culot - SV8,5-8
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 45 lm
technologie - lampe à incandescence
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300831435
Réf. Sonepar
03637083143
Réf. Fournisseur
70100223980
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
5 W
Culot:
SV8,5-8
tension de lampe:
24...24 V
flux lumineux de la source:
45 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
C5W
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
9 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
35 mm
diamètre:
11 mm
Les Atouts de l'article:
Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


