Bailey - OSR 6461 SV8.5-8 11X36mm 12V 10W 600h Clair Lampe de lecture intérieure - 142311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 10 W
Culot - SV8,5-8
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 105 lm
technologie - lampe halogène
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321094261
Réf. Sonepar
03637000006
Réf. Fournisseur
142311
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
10 W
Culot:
SV8,5-8
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
105 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
sans catégorie ECE
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
10 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
36 mm
diamètre:
11 mm
Les Atouts de l'article:
Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


