Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR 64672 M40 GY9.5 230V 500W Clair 2900K LCL46.5 22x85mm Lampe spéciale studio - P230M40/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

230...230 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 500 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 8500 lm

  • température de couleur - 2900 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321098559

Réf. Sonepar

03637109855

Réf. Fournisseur

P230M40/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

500 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

8500 lm

température de couleur:

2900 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

85 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

21.1 mm

longueur totale:

89.9 mm

diamètre:

22 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64672 M40 GY9.5 230V 500W Clair 2900K LCL46.5 22x85mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey