Bailey - OSR 64673 GY9.5 18X90mm 230V 300W CP81 FSL 3100K 6800lm 200h Lampe spéciale - 143815

CopieCopie
Bailey - OSR 64673 GY9.5 18X90mm 230V 300W CP81 FSL 3100K 6800lm 200h Lampe spéciale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

230...230 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 300 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 6800 lm

  • température de couleur - 3100 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899015463

Réf. Sonepar

03637901546

Réf. Fournisseur

143815

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

300 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

6800 lm

température de couleur:

3100 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

FSL

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

46.5 mm

diamètre du réflecteur:

17.5 mm

longueur totale:

80 mm

diamètre:

18 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64673 GY9.5 18X90mm 230V 300W CP81 FSL 3100K 6800lm 200h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits : Construction robuste pour des performances fiables et durables. Couleur constante tout au long de la durée de vie des lampes. Allumage instantané et flux lumineux quasi constant pendant toute la durée de vie

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey