Bailey - OSR 64686 GY9.5 21X64mm 230V 650W DYR 3200K 16500lm 50h CLair Lampe spéciale - 143748

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
230...230 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 650 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 16500 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899158269
Réf. Sonepar
03637915826
Réf. Fournisseur
143748
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
650 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
16500 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
18 mm
longueur totale:
64 mm
diamètre:
21 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


