Bailey - OSR ELC-10 Réflecteur MR16 GX5.3 24V 250W 1000h 50x44.5mm Lampe spéciale studio - P024ELC1000/02

CopieCopie
Bailey - OSR ELC-10 Réflecteur MR16 GX5.3 24V 250W 1000h 50x44.5mm Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

autre

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • Culot - autre

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321197795

Réf. Sonepar

03637119780

Réf. Fournisseur

P024ELC1000/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

250 W

tension de lampe:

24...24 V

Culot:

autre

application:

autre

OSR ELC-10 Réflecteur MR16 GX5.3 24V 250W 1000h 50x44.5mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT© HLX©). Flux lumineux jusqu'à 10% supérieur avec la même consommation électrique (versions XENOPHOT© HLX©).