Bailey - OSR Lampe halogène crayon HALOLINE® PRO R7s 118mm 230V 400W - XR117240400/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 8750 lm
puissance de la source lumineuse - 400 W
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637120771
Réf. Fournisseur
XR117240400/02
Marque
Bailey
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
8750 lm
puissance de la source lumineuse:
400 W
température de couleur:
2900 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
114.2 mm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
tension de lampe:
230...230 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
12 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
400 kWh
désignation de la lampe:
T 4
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


