Bailey - OSR LEDriving 64196DWBRT-2HFB H4 P43T 14X80.2mm 24V 15/15W 1200/1500lm 6000K 2pc - 146517

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 15 W
Culot - P43t
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 1500 lm
technologie - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4062172379779
Réf. Sonepar
03637237977
Réf. Fournisseur
146517
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
15 W
Culot:
P43t
tension de lampe:
24...24 V
flux lumineux de la source:
1500 lm
technologie:
LED
désignation de norme (ECE):
H4
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
80 mm
diamètre:
14 mm
Les Atouts de l'article:
Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. Ils conviennent uniquement comme éclairage extérieur et intérieur pour les véhicules ne circulant pas sur la voie publique.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


