Bailey - OSR Miniwatt Halogène Ba9s Tube 9x33mm 12V 1667mA 1667A 20W Clair C-6 Lampe mini - HB3112020/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 20 W
Culot - BA9s
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 450 lm
technologie - lampe à incandescence
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321095077
Réf. Sonepar
03637109507
Réf. Fournisseur
HB3112020/02
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
20 W
Culot:
BA9s
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
450 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
intensité de courant:
1.667 A
désignation de norme (ECE):
sans catégorie ECE
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
22 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
32.9 mm
diamètre:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


