Bailey - PHI MAS LEDtube HF G5 1500mm HE 20W 865 T5 - 80100141723

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 3000...3000 lm

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000228

Réf. Fournisseur

80100141723

Marque

Bailey

Culot:

G5

flux lumineux:

3000...3000 lm

puissance de la lampe:

20...20 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1500 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

120...160 V

courant nominal:

350...350 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3000 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

18.8 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.107

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

24 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PHI MAS LEDtube HF G5 1500mm HE 20W 865 Tube LED T5 finitionopale IRC 80 - consultez schéma de branchement

Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey