Non retournable

Bailey - PHI MASTER Tube LED G13 T8 1500mm HO 18.2W 840 3100lm - 142264

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 3100...3100 lm

  • puissance de la lampe - 18.2...18.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 170 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637142264

Réf. Fournisseur

142264

Marque

Bailey

Culot:

G13

flux lumineux:

3100...3100 lm

puissance de la lampe:

18.2...18.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

170 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

1514.2 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

79...87 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3100 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

pays de fabrication:

CHINE

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.08

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

19 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PHI Tube LED MASTERLED G13 T8 1500mm HO 18.2W 3100lm 170lm/W 840 IRC80 RG0 - Durée de vie: 60 000 heures

Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey