Bailey - PHI TForce LED HPL ND 28-21W E27 830 2850lm IRC80 75x178mm - 142536

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 2850...2850 lm
puissance de la lampe - 21...21 W
efficacité lumineuse de la lampe - 135 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637142536
Réf. Fournisseur
142536
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
2850...2850 lm
puissance de la lampe:
21...21 W
efficacité lumineuse de la lampe:
135 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
178 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
95...95 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.95
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2850 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
pays de fabrication:
CHINE
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
75 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.14
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
21 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec ses 50 000 heures de fonctionnement, cette lampe LED HPL dure beaucoup plus longtemps qu'une lampe à décharge comparable. En bref : vous n'avez pas besoin de remplacer cette lampe LED aussi souvent. Et cela permet d'économiser beaucoup de coûts,
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


