Bailey - PHI TForce LED Road E27 230V 26W (70W) 4500lm 740 38x210mm LED HID - 147129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
efficacité lumineuse de la lampe - 173 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - C
durée de vie nominale moyenne - 25000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000491
Réf. Fournisseur
147129
Marque
Bailey
Culot:
E27
efficacité lumineuse de la lampe:
173 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
210 mm
désignation de la lampe:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
4500 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
pays de fabrication:
CHINE
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
38 mm
indice de protection (IP):
IP65
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
26 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips TrueForce LED Road sont une solution LED en remplacement des lampes à décharge HID classiques. Gamme TrueForce de Philips pour éclairage public / routier obligatoire en blanc chaud (<3000K) ou industriel ou résidentiel privé en 4000K
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


