nouveau

Bailey - RAD LED PL TC-TEL GX24q-3 4-pins 10 (26W) 1020lm 4000K 280° ballast électronique - 147018

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GX24q-3

  • efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F

  • durée de vie nominale moyenne - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008597206337

Réf. Sonepar

03637720633

Réf. Fournisseur

147018

Marque

Bailey

Culot:

GX24q-3

efficacité lumineuse de la lampe:

94 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

130 mm

désignation de la lampe:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1020 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

44 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RAD LED PL TC-TEL GX24q-3 4-pins 10 (26W) 1020lm 4000K ECG 280° 44x130mm. Alimentation sur ballast électronique existant (vérifier compatibilité dans notice)

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED PL GX24q ECG (4 broches) TC-TEL remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey