Bailey - RoBust LED Rope 360° Cordon / Ruban LED Chantier 25m 400lm/m 3000K IP65 ø13mm - 146763

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
longueur - 25000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 400 lm
puissance de la lampe par mètre - 5 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8714681467633
Réf. Sonepar
03637146763
Réf. Fournisseur
146763
Marque
Bailey
longueur:
25000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
400 lm
puissance de la lampe par mètre:
5 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
1000 mm
modèle:
tube flexible
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
efficacité lumineuse:
80 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
360 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
pays de fabrication:
CHINE
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
classe de protection:
II
puissance du système:
125 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
13 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Non
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


