Bailey - Shapes LED Bourbon E27 4W 1900K 135lm Or Gradable 230V-240V 919 360° - 141871

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 135...135 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 34 lm/W
température de couleur - 1900...1900 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681418710
Réf. Sonepar
03637141871
Réf. Fournisseur
141871
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
135...135 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
34 lm/W
température de couleur:
1900...1900 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
257 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
17...17 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
135 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
140 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.19
nombre de cycles min.:
10000
taux de distorsion harmonique (THD):
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec les LED Shapes, Bailey a développé des formes spéciales de lampes à filament LED qui répondent à l'atmosphère et aux tendances du marché de la lumière. Avec un clin d'œil au marché de la restauration/horeca où de nombreux produits Bailey sont
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


