Bailey - Shapes LED Chianti E27 4W 1900K 135lm Or Gradable 230V-240V 919 360° - 141870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
135...135 lmtempérature de couleur:
1900...1900 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 135...135 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 34 lm/W
température de couleur - 1900...1900 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681418703
Réf. Sonepar
03637141870
Réf. Fournisseur
141870
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
135...135 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
34 lm/W
température de couleur:
1900...1900 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
240 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
17...17 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
135 lm
intensité lumineuse:
0 cd
pays de fabrication:
CHINE
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
145 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.19
nombre de cycles min.:
10000
taux de distorsion harmonique (THD):
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


