Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Simple LED BA5s T1 3/4 6x16mm 24V 28V AC/DC 15mA 0.42W 4lm 3000K Blanc - 145823

CopieCopie
Bailey - Simple LED BA5s T1 3/4 6x16mm 24V 28V AC/DC 15mA 0.42W 4lm 3000K Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 0.42...0.42 W

  • flux lumineux de la source - 4 lm

  • Culot - BA5s

  • température de couleur - 3000 K

  • tension de lampe - 24...28 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681458235

Réf. Sonepar

03637145823

Réf. Fournisseur

145823

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.42...0.42 W

flux lumineux de la source:

4 lm

Culot:

BA5s

température de couleur:

3000 K

tension de lampe:

24...28 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

6 mm

longueur totale:

16 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

15 mA

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Simple LED BA5s T1 3/4 6x16mm 24V 28V AC/DC 15mA 0.42W 4lm 3000K Blanc 10.000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey