Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 48V AC/DC 15mA 0.015A 0.72W Rouge 2lm 30000h - LB2401C48R

CopieCopie
Bailey - Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 48V AC/DC 15mA 0.015A 0.72W Rouge 2lm 30000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 0.72...0.72 W

  • flux lumineux de la source - 2 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 48...48 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681100813

Réf. Sonepar

03637110081

Réf. Fournisseur

LB2401C48R

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.72...0.72 W

flux lumineux de la source:

2 lm

Culot:

BA9s

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

48...48 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

rouge

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10 mm

longueur totale:

24 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

15 mA

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 48V AC/DC 15mA 0.015A 0.72W Rouge 2lm 30000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey