Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Simple LED E5/8 T1 3/4 6x16mm 5V 6V 8V AC/DC 20mA 0.16W 4lm 3000K Blanc - 145824

CopieCopie
Bailey - Simple LED E5/8 T1 3/4 6x16mm 5V 6V 8V AC/DC 20mA 0.16W 4lm 3000K Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 0.16...0.16 W

  • flux lumineux de la source - 5 lm

  • Culot - E5/8

  • température de couleur - 3000 K

  • tension de lampe - 5...8 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681458242

Réf. Sonepar

03637145824

Réf. Fournisseur

145824

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.16...0.16 W

flux lumineux de la source:

5 lm

Culot:

E5/8

température de couleur:

3000 K

tension de lampe:

5...8 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

6 mm

longueur totale:

16 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

15 mA

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Simple LED E5/8 T1 3/4 6x16mm 5V 6V 8V AC/DC 20mA 0.16W 4lm 3000K Blanc 10.000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey