Non retournable

Bailey - Spiraled Basic Standard A60 B22d 3W 2200K Clair 190lm (20W) Gradable 240V - 144341

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - B22d

  • flux lumineux - 190...190 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 63 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681443415

Réf. Sonepar

03637144341

Réf. Fournisseur

144341

Marque

Bailey

Culot:

B22d

flux lumineux:

190...190 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

63 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

16...16 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

190 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Spiraled Basic Standard A60 B22d 3W 2200K Clair 190lm (20W) Gradable 240V 320° 60x105mm Lampe LED Filament Déco

Les Atouts de l'article:

Avec la série Spiraled Basic, Bailey propose des lampes à filament LED avec le même aspect que la série Spiraled originale mais à un prix inférieur. Ils sont bien sûr éconergétiques et ont une longue durée de vie. Spiraled est une marque protégée. Avec

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey