Bailey - Spiraled Glow Globe G95 E27 3.5W 1800K Clair 120lm Gradable 230V-240V IRC80 - 145805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 120...120 lm
puissance de la lampe - 3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 34 lm/W
température de couleur - 1800...1800 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681458051
Réf. Sonepar
03637145805
Réf. Fournisseur
145805
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
120...120 lm
puissance de la lampe:
3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
34 lm/W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
144 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
270...270 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
15...15 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
120 lm
forme de la lampe:
sphère
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
95 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
7500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Spiraled® est la marque de référence parmi les professionnels pour les sources lumineuses d'ambiance durables à filaments spiralés. Alors que beaucoup est déjà possible avec les lampes à incandescence LED, copier les filaments super fins de l'ampoule
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


