Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - spiraled Laser Globe G200 E27 2W 2200K Or 130lm (14W) 240V 320° 200x243mm - 146154

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 130...130 lm

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 65 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681461549

Réf. Sonepar

03637146154

Réf. Fournisseur

146154

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

130...130 lm

puissance de la lampe:

2...2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

65 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

243 mm

désignation de la lampe:

G200

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

19...19 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

130 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

200 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

7500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI spiraled Laser Globe G200 E27 2W 2200K Verre doré 130lm (14W) 230V-240V 320° 200x243mm - Lampe LED Filament Déco DÉCO - à combiner avec suspensions, lampes sur pied ou lampes à poser BAILEY

Les Atouts de l'article:

Avec les modèles Laser, Bailey Lights ajoute une nouvelle série à la gamme Spiraled® déjà très large et désormais célèbre parmi les connaisseurs et les professionnels. Dans cette série, Bailey combine deux inventions en une. Le filament flexible

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey