Bailey - SYL ECO Double culot Renforcée R7s 240V 400W (500W) 8800lm Clair 2000h 118mm - 20100331301

CopieCopie
Bailey - SYL ECO Double culot Renforcée R7s 240V 400W (500W) 8800lm Clair 2000h 118mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

8800 lm
Voir les options disponibles8550 lm

température de couleur:

3000 K
Voir les options disponibles2900 K

Caractéristiques principales

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 8800 lm

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288217208

Réf. Sonepar

03637821720

Réf. Fournisseur

20100331301

Marque

Bailey

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

8800 lm

puissance de la source lumineuse:

400 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

longueur totale:

120 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

tension de lampe:

240...240 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

12 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

400 kWh

désignation de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

SYL ECO Double culot Renforcée R7s 240V 400W (500W) 8800lm Clair 2000h 117mm Lampe halogène haute tension

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey