Bailey - T5 AC LED Tube 19x1449mm G5 36W (80W) 4000K HO 5600lm Verre 190° - 146826

CopieCopie
Bailey - T5 AC LED Tube 19x1449mm G5 36W (80W) 4000K HO 5600lm Verre 190°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • efficacité lumineuse de la lampe - 155 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - D

  • durée de vie nominale moyenne - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LED TUBE T5 AC MAINS P

EAN

Réf. Sonepar

03637000464

Réf. Fournisseur

146826

Marque

Bailey

Culot:

G5

efficacité lumineuse de la lampe:

155 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1463 mm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

5600 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

19 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

36 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEV T5 AC LED Tube 19x1449mm G5 36W (80W) 4000K HO 5600lm Verre 190° Direct 230V-240V AC Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour