Non retournable

Bailey - Téléphonique simple LED T5.5K 5.5x22mm 24-28V DC 15mA 0.015A 0.36W Blanc - LT2201D28W

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 0.36...0.36 W

  • flux lumineux de la source - 5 lm

  • Culot - T 5,5K

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 24...28 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681108918

Réf. Sonepar

03637110891

Réf. Fournisseur

LT2201D28W

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.36...0.36 W

flux lumineux de la source:

5 lm

Culot:

T 5,5K

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

24...28 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

5.5 mm

longueur totale:

22 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

15 mA

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

BAI Téléphonique simple LED T5.5K 5.5x22mm 24-28V DC 15mA 0.015A 0.36W Blanc 6000K 5lm 30000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey