Bailey - Tradim 64212 Smart Variateur LED filaire 3-100W Noir 5-100% - 93000041671

CopieCopie
Bailey - Tradim 64212 Smart Variateur LED filaire 3-100W Noir 5-100%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commande:

bouton-poussoir
Voir les options disponiblesbouton pousse et tourne

couleur:

noir
Voir les options disponiblesblanc

Caractéristiques principales

  • modèle - variateur

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de charge - universel et LED

  • couleur - noir

  • puissance - 3...100 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681416716

Réf. Sonepar

03637141671

Réf. Fournisseur

93000041671

Marque

Bailey

modèle:

variateur

type de commande:

bouton-poussoir

type de charge:

universel et LED

couleur:

noir

puissance:

3...100 W

tension nominale:

240 V

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Oui

courant nominal:

0.45 A

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Tradim 64212 Smart Variateur - Gradateur - Dimmer Lampe LED Filaire 3-100W / 5-100% - Noir RAL9005 - à câbler sur câble plat ou rond 2x0,75mm²

Les Atouts de l'article:

Joli interrupteur à cordon compact noir adapté aux câbles plats et câbles ronds 2x0.75mm2.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey