Bailey - Tube Bay9s 24V 21/21W Clair Halogène 9x39mm Lampe automobile - HBY39024021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 21 W
Culot - BAY9s
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 0 lm
technologie - lampe halogène
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681176030
Réf. Sonepar
03637117603
Réf. Fournisseur
HBY39024021
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
21 W
Culot:
BAY9s
tension de lampe:
24...24 V
flux lumineux de la source:
0 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
2
puissance de la lampe hélice 2:
21 W
désignation de norme (ECE):
H21W
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Oui
adapté à un autre éclairage de camion:
Oui
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
39 mm
diamètre:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


