Bailey - OSR 64138 BAY9S 9X39mm 24V 21W 150h Clair H21W Lampe automobile - 70100223978

CopieCopie
Bailey - OSR 64138 BAY9S 9X39mm 24V 21W 150h Clair H21W Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

600 lm

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 21 W

  • Culot - BAY9s

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321094988

Réf. Sonepar

03637109498

Réf. Fournisseur

70100223978

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

21 W

Culot:

BAY9s

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

600 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

H21W

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

28 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

longueur totale:

38.9 mm

diamètre:

9 mm

OSR 64138 BAY9S 9X39mm 24V 21W 150h Clair H21W Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey