Bailey - Tube LED Ecoplus T5 HF 16x212mm G5 3.5W (6W) 355lm 4000K Verre 270° ECG BAES - 146808

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G5
efficacité lumineuse de la lampe - 101 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F
durée de vie nominale moyenne - 25000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8714681468081
Réf. Sonepar
03637146808
Réf. Fournisseur
146808
Marque
Bailey
Culot:
G5
efficacité lumineuse de la lampe:
101 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
212 mm
désignation de la lampe:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
355 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
pays de fabrication:
CHINE
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
16 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


