Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Tube LED Ecoplus T5 HF 16x517mm G5 7.5W (13W) 825lm 4000K Verre 270° ECG BAES - 146809

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G5

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681468098

Réf. Sonepar

03637146809

Réf. Fournisseur

146809

Marque

Bailey

Culot:

G5

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

517 mm

désignation de la lampe:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

825 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

16 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Ecoplus T5 HF Tube LED Haute Fréquence 16x517mm G5 7.5W (13W) 825lm 4000K Verre 270° ECG - Fonctionnement sur ballast électronique existant - Alternative HQ Temp. -20°C +40°C Non dimmable - Spécial BAES BAEH

Les Atouts de l'article:

Le tube LED Ecoplus T5 HF est spécialement conçu pour les luminaires haute fréquence EVSA. L'avantage de cette version LED par rapport au tube fluorescent est sa consommation d'énergie réduite de 50%. Convient pour remplacer les tubes fluorescents 13W.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey