Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Tube LED Ecoplus T8 avec Détecteur On/Off 29x1200mm G13 18W (36W) 2000lm 4000K - 146346

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • puissance de la lampe - 18...18 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 111 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681463468

Réf. Sonepar

03637146346

Réf. Fournisseur

146346

Marque

Bailey

Culot:

G13

flux lumineux:

2000...2000 lm

puissance de la lampe:

18...18 W

efficacité lumineuse de la lampe:

111 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

1200 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

280...280 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

91...91 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2000 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

29 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tube LED Ecoplus T8 Détecteur On/Off intégré (durée 90 sec) 29x1200mm G13 18W (36W) 2000lm 4000K IRC > 80 Verre - Alimentation ballast ferromagnétique existant ou direct secteur AC 230V-240V 280° Temp. -20°C +40°C - Equiv. TLD Lumilux

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey