Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Tube LED T8 G13 1200 18W Jaune spécial CHIP CONTROL industrie électronique EM+AC - 146969

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • efficacité lumineuse de la lampe - 111 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - non requis

  • durée de vie nominale moyenne - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000474

Réf. Fournisseur

146969

Marque

Bailey

Culot:

G13

efficacité lumineuse de la lampe:

111 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1212 mm

désignation de la lampe:

T8

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2000 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

26.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEV LED T8 Tube 27x1200mm G13 18W (36W) 2000K Jaune 2000lm EM+AC 220V-240V IRC30-40 190° Temp. -20°C +45°C - "Chip Control" Spécial industrie pour le contrôle des semi-conducteurs - Direct 230V ou ballast ferromagnétique

Les Atouts de l'article:

Excellent filtre UV. Très bonne résistance aux charges commutées. Économies d'énergie jusqu'à 62 % (par rapport à une lampe fluorescente T8). Éclairage instantané, donc idéal pour une utilisation avec la technologie des capteurs. Applications :

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey