Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Tube LED T8 G13 EM V 720mm 7W (16W) 830 765lm - Ballast Ferro ou direct 230V - 146678

CopieCopie
Bailey - Tube LED T8 G13 EM V 720mm 7W (16W) 830 765lm - Ballast Ferro ou direct 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • efficacité lumineuse de la lampe - 109 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - G

  • durée de vie nominale moyenne - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000453

Réf. Fournisseur

146678

Marque

Bailey

Culot:

G13

efficacité lumineuse de la lampe:

109 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

734 mm

désignation de la lampe:

T8

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

765 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

26.8 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEV Tube LED T8 EM G13 V 720mm 7W (16W) 830 3000K 765lm 230V IP20 - Alimentation sur ballast ferromagnétique existant ou en direct 230V en shuntant le ballast

Les Atouts de l'article:

Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey