Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - TUN LED FIL GLS B22d 60x103mm 220-240V 8W 810lm (60W) 927 Clair Gradable - 144674

CopieCopie
Bailey - TUN LED FIL GLS B22d 60x103mm 220-240V 8W 810lm (60W) 927 Clair Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

810...810 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - B22d

  • flux lumineux - 810...810 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 101.25 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100079446

Réf. Sonepar

03637007944

Réf. Fournisseur

144674

Marque

Bailey

Culot:

B22d

flux lumineux:

810...810 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

101.25 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

103 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

810 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

30000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

TUN Lampe Décorative LED Filament GLS B22d 60x103mm 220-240V 8W 810lm (60W) 927 Clair Gradable

Les Atouts de l'article:

Avec son indice de rendu des couleurs exceptionnel de 90 et une cohérence des couleurs inférieure à 4 étapes, il donne littéralement vie à la couleur. Il est révolu le temps de lutter pour identifier la couleur sous un éclairage traditionnel, vous

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey