Bailey - VIC Lampe Infrarouge IR PAR38 Réflecteur Rouge E27 240V 150W 122x135mm - 144268

CopieCopie
Bailey - VIC Lampe Infrarouge IR PAR38 Réflecteur Rouge E27 240V 150W 122x135mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

135 mm

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • forme de la lampe - réflecteur PAR

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 135 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681442685

Réf. Sonepar

03637144268

Réf. Fournisseur

144268

Marque

Bailey

Culot:

E27

puissance de la source lumineuse:

150 W

forme de la lampe:

réflecteur PAR

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

135 mm

diamètre de la source lumineuse:

122 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

tension de lampe:

240...240 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

150 kWh

VIC Lampe Infrarouge IR PAR38 E27 240V 150W Réflecteur rouge 122x135mm - Nombreuses applications: maintien au chaud des plats / séchage peintures et vernis

Les Atouts de l'article:

Les lampes infrarouges sont la source de chaleur élevée idéale pour une grande variété d'applications de chauffage industriel telles que le séchage de la peinture et du papier, le chauffage des aliments, la stérilisation et bien plus encore.

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey