Bailey - VIC Lampe Infrarouge IR Réflecteur PAR38 E27 240V 175W Claire 122x136mm - 60810738483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
forme de la lampe:
autreCaractéristiques principales
Culot - E27
puissance de la source lumineuse - 175 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 136 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681384831
Réf. Sonepar
03637138483
Réf. Fournisseur
60810738483
Marque
Bailey
Culot:
E27
puissance de la source lumineuse:
175 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
136 mm
diamètre de la source lumineuse:
122 mm
source lumineuse:
lampe à incandescence
tension de lampe:
0...0 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
175 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes infrarouges sont la source de chaleur élevée idéale pour une grande variété d'applications de chauffage industriel telles que le séchage de la peinture et du papier, le chauffage des aliments, la stérilisation et bien plus encore.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


