Bailey - PHI IR Chauffage industriel Réflecteur PAR38 E27 240V 175W Clair 122x136mm - 60800138941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
forme de la lampe:
ampoule R/lampe à réflecteurCaractéristiques principales
Culot - E27
puissance de la source lumineuse - 175 W
forme de la lampe - ampoule R/lampe à réflecteur
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 136 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000196
Réf. Fournisseur
60800138941
Marque
Bailey
Culot:
E27
puissance de la source lumineuse:
175 W
forme de la lampe:
ampoule R/lampe à réflecteur
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
136 mm
diamètre de la source lumineuse:
122 mm
source lumineuse:
lampe à incandescence
tension de lampe:
240...240 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
175 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes infrarouges sont la source de chaleur élevée idéale pour une grande variété d'applications de chauffage industriel telles que le séchage de la peinture et du papier, le chauffage des aliments, la stérilisation et bien plus encore.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey