fin de vie

Bailey - Wireled Etoile E27 1.5W 2500K Clair - 80100039434

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 1.5...1.5 W

  • flux lumineux - 80...80 lm

  • température de couleur - 2500...2500 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681394342

Réf. Sonepar

03637139468

Réf. Fournisseur

80100039434

Marque

Bailey

Culot:

E27

dimmable/gradable:

Non

puissance de la lampe:

1.5...1.5 W

flux lumineux:

80...80 lm

température de couleur:

2500...2500 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

désignation de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

nombre de cycles min.:

100000

facteur de puissance (cos phi):

0.5

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.17

type de tension:

AC

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

avec télécommande:

Non

diamètre:

145 mm

classe d’efficience énergétique:

A+

efficacité lumineuse de la lampe:

53 lm/W

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

autre

longueur:

175 mm

commande à distance possible:

Non

tension nominale (Un):

240...220 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

courant nominal:

8...8 mA

BAI wireled Etoile E27 1.5W 2500K Clair 80lm 230V-240V 360D 145x175mm Lampe LED