Non retournable

Bals - Borne prises MARCHES & EMPLAC, FORAINS - monophasé - 56100

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Borne prises  MARCHES & EMPLAC, FORAINS - monophasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043021598

Réf. Sonepar

00145056100

Réf. Fournisseur

56100

Marque

Bals

pays de fabrication:

FRANCE

Armoire urbaine Mono 63A Caractéristiques : 230V – 63A – IP44 – IK08 – Métal RAL 5011. Dim. : H1100 × L500 × P270 mm. Alimentation : bornier 3G16² M40 – Sortie : 4 PC 2P+T 10/16A IP54. Protection : 4 DJ diff. 16A 30mA + inter. 2×63A.

Les Atouts de l'article:

Réf. : 56100Monophasée 63AEquipée de :1 Interrupteur à déclenchement 2P 63A en tête1 Bornier d’arrivée 3G16 mm² à raccordement automatique4 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF4 Disjoncteurs différentiels P+N 16A 30mA1 Presse-étoupe M32Dispositif d’arrêt d’urgence à distance

Quelques mots du fabricant :

Notre offre est déclinée en six catégories :
– La gamme PRO dédiée aux chantiers
– La gamme INDUSTRIE dédiée au locaux industriels
– La gamme EVENEMENTIEL dédiée au monde du spectacle
– La gamme URBAINE dédiée aux équipements fixes ou mobiles de la ville
– Les Prises Industrielles et domestiques, les coffrets de prises sur-mesure
La réactivité des services technique et commercial nous permet de nous démarquer de la concurrence en proposant des coffrets de prises créés spécialement pour répondre aux attentes de chacun. Cette personnalisation des produits se fait bien entendu dans le respect des normes électriques en vigueur et dans les meilleurs délais. Tous les coffrets sur mesure sont réalisés dans notre Atelier à Nemours.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals