Bals - Coffret caoutchouc - Disjoncteur PH/N 16A + 6PC NF + 3M HO7RNF 3G2.5² + Fiche NF - 5331

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret caoutchouc - Disjoncteur PH/N 16A + 6PC NF + 3M HO7RNF 3G2.5² + Fiche NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 6

  • interrupteur général - disjoncteur

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043021253

Réf. Sonepar

00145005331

Réf. Fournisseur

5331

Marque

Bals

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

6

interrupteur général:

disjoncteur

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret corps de métier caoutchouc - Disjoncteur PH/N 16A + 6PC NF + 3M HO7RNF 3G2.5² + Fiche NF

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals