Bals - Coffret d'étage triphasé +N 25A - 1PC 4P 16A 400V - 2PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - 510126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
indice de protection (IP) - IP44
nombre de disjoncteurs - 2
protection - commutateur LS
manipulation - portable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760043021048
Réf. Sonepar
00145510126
Réf. Fournisseur
510126
Marque
Bals
disjoncteur différentiel:
FI avec IFN 0,03 A (standard)
indice de protection (IP):
IP44
nombre de disjoncteurs:
2
protection:
commutateur LS
manipulation:
portable
prise CEE - 16 A:
1x16A xp xxxV
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
3
type de courant différentiel:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
CuZn
diamètre entrée de câble:
M40
couleur:
gris
hauteur:
313 mm
largeur:
262 mm
profondeur:
197 mm
Les Atouts de l'article:
Réf. : 510126Triphasé +N 25AEquipé de :• 2 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF• 1 PC 3P+T 16A 400V• 1 Inter différentiel 4x25A 30mA• 1 Disjoncteur PH/N 16A (1 pour 2PC)• 1 Disjoncteur 3P 16A1 bouton arrêt d’urgencePIEDS EN OPTION réf. 58105
Les Atouts de la gamme:
DOC VARIABOX_C.pdf

Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


