Bals - Coffret de chantier - ID 4x40A-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 32A 3P+N+T SANS POIGNEE - 510230L

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret de chantier - ID 4x40A-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 32A 3P+N+T SANS POIGNEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)

  • indice de protection (IP) - IP44

  • nombre de disjoncteurs - 2

  • protection - commutateur LS

  • manipulation - montage mural

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043021895

Réf. Sonepar

00145302189

Réf. Fournisseur

510230L

Marque

Bals

disjoncteur différentiel:

FI avec IFN 0,03 A (standard)

indice de protection (IP):

IP44

nombre de disjoncteurs:

2

protection:

commutateur LS

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

1x32A5p400V

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

5

type de courant différentiel:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

CuZn

diamètre entrée de câble:

M40

couleur:

gris

hauteur:

390 mm

largeur:

230 mm

profondeur:

208 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret de chantier IP54 sans poignée équipé de :

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals