Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphasé +N 40A 30mA IP44 3PC - 51726

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphasé +N 40A 30mA IP44 3PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - sans

  • indice de protection (IP) - IP44

  • protection - autre

  • manipulation - montage mural

  • prise CEE - 16 A - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043020751

Réf. Sonepar

00145051726

Réf. Fournisseur

51726

Marque

Bals

disjoncteur différentiel:

sans

indice de protection (IP):

IP44

protection:

autre

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

1x63A5p400V

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

autres montages et/ou emplacements vides:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

2 câbles (ligne annulaire/à boucler)

finition militaire:

Non

couleur:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x40A-30mA + 1PC 2P+T 10/16A 230V NF + 1PC 2P+T 16A 230V + 1PC 3P+N+T 16A 400V

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals