Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphasé +N 40A 30mA IP44 3PC - 51726D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné de l'interrupteur général - 40 A
indice de protection (IP) - IP44
groupe de cuisinières - triphasé
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760043020768
Réf. Sonepar
00145302076
Réf. Fournisseur
51726D
Marque
Bals
courant assigné de l'interrupteur général:
40 A
indice de protection (IP):
IP44
groupe de cuisinières:
triphasé
pays de fabrication:
FRANCE
Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x40A-30mA + 2PC 2P+T 10/16A 230V NF + 1PC 3P+N+T 16A 400V
Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


