🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphasé +N 40A 30mA IP44 3PC - 51726I

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphasé +N 40A 30mA IP44 3PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné de l'interrupteur général - 40 A

  • indice de protection (IP) - IP44

  • groupe de cuisinières - triphasé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043020775

Réf. Sonepar

00145302077

Réf. Fournisseur

51726I

Marque

Bals

courant assigné de l'interrupteur général:

40 A

indice de protection (IP):

IP44

groupe de cuisinières:

triphasé

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x40A-30mA + 2PC 2P+T 16A 230V + 1PC 3P+N+T 16A 400V

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals