🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphasé +N 63A 30mA IP44 5PC - 512395

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphasé +N 63A 30mA IP44 5PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043020959

Réf. Sonepar

00145512395

Réf. Fournisseur

512395

Marque

Bals

indice de protection (IP):

IP44

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x63A-30mA + 1PC 2P+T 10/16A 230V + 1PC 2P+T 16A 230V + 2PC 2P 16A 24V + 1PC 3P+N+T 32A 400V

Les Atouts de l'article:

Réf. : 512395Triphasé 63AEquipé de :• 1 PC 32A 3P+N+T 400V• 1 PC 16A 2P+T 230V• 1 PC 10/16A 2P+T 230V à obturateurs à éclips NF• 2 PC 16A 2P 24V• 1 Transfo 230/24V 160VAnorme EN 61 558-2-6 protection primaire et secondaire• 1 Inter différentiel 4x63A 30mA• 1 Disjoncteur 4P 32A• 2 Disjoncteurs 1P+N 16A

Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals