Bals - Vis pour Fenêtre - 58036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système à vis - vis moletées
taille de fil (M..) - 4
longueur - 13 mm
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941580366
Réf. Sonepar
00145058036
Réf. Fournisseur
58036
Marque
Bals
système à vis:
vis moletées
taille de fil (M..):
4
longueur:
13 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
forme de la pointe:
autre
Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


