nouveau

BF LIGHT - Enceinte Bluetooth Rock 20W interconnectable gris clair sans fil éclairage RGB - BF-ROCK1

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de protection - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701179604927

Réf. Sonepar

05821960492

Réf. Fournisseur

BF-ROCK1

Marque

BF LIGHT

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

sans

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

traitement de la surface:

plastifié

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

surface brossée:

Non

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

variation DSI:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

régulation constante du flux lumineux:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...50 °C

couleur de la lumière:

multicolore

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

largeur:

340 mm

hauteur/profondeur:

2300 mm

diamètre externe:

340 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Enceinte Bluetooth Rock 20W interconnectable - gris clair - sans fil - recharge USBC + solaire - Batterie 3,7V/2600mAh - éclairage RGB -Bluetooth 5.0/Crystal sound Technology - IP64/IK08

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT